WIHA WERKZEUGE - Mini-Wasserwaage Pocket 8 cm mit Magnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46957
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995469573
Sonepar Artikelnummer
121388574
Hersteller Artikelnummer
46957
Hersteller Typ
46957
Hersteller Artikel Nr.:
46957
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.130 kg
Bei der Steckdosenmontage ist höchste Präzision gefragt – doch herkömmliche Wasserwaagen sind dafür oft zu groß, unhandlich und bieten wenig Komfort in der Anwendung. Die Mini-Wasserwaage Pocket von Wiha wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Dank der zwei Libellen ermöglicht sie eine exakte vertikale und horizontale Ausrichtung, mit der horizontalen 4-Ring-Libelle darüber hinaus das Herstellen eines 2 %-Gefälles. Dank genormter Zentrierspitzen mit 60 mm Abstand auf der Oberseite lässt sich die Wasserwaage präzise auf Unterputzdosen aufsetzen und erleichtert somit das Einsetzen und Ausrichten. Eine Kerbe auf der Unterseite erleichtert das Ausrichten von Hohlwanddosen, während zwei starke Magnete, auf der Unterseite sowie unterhalb der integrierten Messkante, die Positionierung an metallischen Steckdosen ermöglichen. Die Aussparung erlaubt darüber hinaus das direkte Anschrauben der Steckdose, ohne dass die Wasserwaage abgenommen werden muss. Die kompakte und leichte Bauform eignet sich zudem ideal für präzises Arbeiten über Kopf sowie an Engstellen. Dank dem abnehmbaren Gürtelclip und der integrierten Haltefunktion für einen Schraubendreher lässt sich die Wasserwaage als kompaktes Set zur Schalter- sowie Steckdosen-Montage bequem am Gürtel mitführen. Die Haltefunktion mit einem Durchmesser von 7 mm ist ideal für den Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5 mm und PH1. Mit einer Messgenauigkeit von 0,75 mm/m (horizontal) und 1,00 mm/m (vertikal) erfüllt sie höchste Anforderungen an Präzision.


