Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Monierzange Classic ohne Griffhülle, 220mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Monierzange Classic ohne Griffhülle, 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26773

  • Länge - 220 mm

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.364 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995267735

Sonepar Artikelnummer

120629076

Hersteller Artikelnummer

26773

Hersteller Typ

Z31022000

Hersteller Artikel Nr.:

26773

Länge:

220 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.364 kg

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang. Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide. Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang. Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung. Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC. Kopfform: Klassische Form. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 9242.