Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Monierzange SB Classic ohne Griffhülle, 250mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Monierzange SB Classic ohne Griffhülle, 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27502

  • Länge - 250 mm

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.398 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995275020

Sonepar Artikelnummer

120629081

Hersteller Artikelnummer

27502

Hersteller Typ

Z31025000SB

Hersteller Artikel Nr.:

27502

Länge:

250 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.398 kg

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang. Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide. Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang. DIN ISO 9242.