Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Multitool PocketStar 6-Kant 7-tlg. SB-Version mit Eurolochaufhänger

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Multitool PocketStar 6-Kant 7-tlg. SB-Version mit Eurolochaufhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23041

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995230418

Sonepar Artikelnummer

120628710

Hersteller Artikelnummer

23041

Hersteller Typ

SB351PG7

Hersteller Artikel Nr.:

23041

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

7

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.205 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen. Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug. Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar. Anwendung: Geeignet für den mobilen Einsatz und Werkstatt-Arbeiten. Mit dem Klapphalter können Sechskant-Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge. Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Schluss mit eingequetschten Fingern. Das Stiftschlüsselset PocketStar überzeugt durch optimale Handhabung und einen großen Gebrauchsnutzen, der sich in einer Vielzahl praktischer Details ausdrückt. Die sieben Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Die clevere Aushebetaste ermöglicht eine einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Zwischen der 90Grad- und der 270Grad Stellung sind beliebig viele Arbeitsstellungen je nach Schraubaufgabe wählbar. In der 180Grad-Stellung wird das Werkzeug beispielsweise zum Schraubendreher umfunktioniert. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270Grad-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Pfiffig gelöst ist auch die Forderung von Anwendern, dass immer nur ein einziger Schlüssel in die Arbeitsstellung bewegt werden kann. Das lästige Zurückschwenken nicht benötigter Stiftschlüssel entfällt somit beim PocketStar. Inhalt: 1x Innensechskant Klinge 2 1x Innensechskant Klinge 2,5 1x Innensechskant Klinge 3 1x Innensechskant Klinge 4 1x Innensechskant Klinge 5 1x Innensechskant Klinge 6 1x Innensechskant Klinge 8