Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Multitool PocketStar gemischt 9-tlg.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Multitool PocketStar gemischt 9-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25293

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995252939

Sonepar Artikelnummer

120627177

Hersteller Artikelnummer

25293

Hersteller Typ

351PG9X

Hersteller Artikel Nr.:

25293

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.189 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen. Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug. Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar. Anwendung: Ideal für Verschraubungen in der Werkstatt und im mobilen Einsatz. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge. Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Schluss mit eingequetschten Fingern beim Verschrauben und der langen Suche nach der richtigen Schlüsselgröße! Das Multitool PocketStar überzeugt gleich in vielerlei Hinsicht. Die neun Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Somit ist das Stiftschlüsselset perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und passt auch in die Hosentasche. Über die Aushebetaste erfolgt die einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Dank der variabel einstellbaren Arbeitsstellungen ist der PocketStar ideal für den universellen Einsatz geeignet: In der 180Grad-Stellung wird das Werkzeug zum Schraubendreher mit Längsgriff. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270Grad-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Dadurch wird in dieser Position ein Umknicken und damit Einquetschen der Finger vermieden. Inhalt: 1x Schlitz Klinge 4,5 1x Phillips Klinge PH2 1x TORX Klinge T15 1x TORX Klinge T20 1x Schlitz Klinge 4,5 1x Innensechskant Klinge 3 1x Innensechskant Klinge 4 1x Innensechskant Klinge 5 1x Innensechskant Klinge 6