Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Präzisionspinzette Professional ESD Typ SS, 135mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Präzisionspinzette Professional ESD Typ SS, 135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32326

  • Länge - 135 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995323264

Sonepar Artikelnummer

120629270

Hersteller Artikelnummer

32326

Hersteller Typ

ZP09014135

Hersteller Artikel Nr.:

32326

Länge:

135 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.018 kg

Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile. Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen. Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig. Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Spitzenform: Gerade mit sehr schlanker und extra feiner Spitze. Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl. IEC 61340-5-1.