WIHA WERKZEUGE - Quergriff Adapter isoliert f.Steckschlüssel 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43062
Gesamtlänge - 200 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82041100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995430627
Sonepar Artikelnummer
120629299
Hersteller Artikelnummer
43062
Hersteller Typ
246187
Hersteller Artikel Nr.:
43062
Gesamtlänge:
200 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.360 kg
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Anwendung: In Kombination mit Wiha Steckschlüsseln für das Verschrauben von tiefliegenden Sechskant-Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Hier kommt der Quergriff mit Steckschlüssel Adapter von Wiha ins Spiel. Dessen Aufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit dem Quergriff Adapter können selbst tief liegende Schrauben mühelos erreicht werden. Der isolierte Quergriff wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik


