WIHA WERKZEUGE - Ratschenschlüssel isoliert f.Steckschlüssel umschaltbar 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43052
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995430528
Sonepar Artikelnummer
120629301
Hersteller Artikelnummer
43052
Hersteller Typ
246190
Hersteller Artikel Nr.:
43052
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Ja
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
200 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Rückschwenkwinkel:
360 °
Gewicht:
353 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.353 kg


