WIHA WERKZEUGE - Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2'' 21-tlg. inkl. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43024
Gesamtzahl der Werkzeuge - 21
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 4.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995430245
Sonepar Artikelnummer
120628477
Hersteller Artikelnummer
43024
Hersteller Typ
7208NK2001
Hersteller Artikel Nr.:
43024
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.220 kg
Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder. Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar. Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mit dem Werkzeug Set inklusive Ratschenschlüssel, Quergriff Adapter und Steckschlüssel sind Elektriker und Elektrofachkräfte bestens für Arbeiten an elektrischen Anlagen ausgerüstet. Mit dem beiliegenden Ratschenschlüssel mit Rechts-/Linkslauf ist der Wechsel von Steckschlüsseln ein Kinderspiel. Durch Drücken des Auslöseknopfs werden die Steckschlüsseleinsätze mechanisch verriegelt. Um variabel agieren zu können, ist zudem der Quergriff Adapter electric im Set enthalten. Mit ihm können beispielsweise tief liegende Schrauben mühelos erreicht werden. Zudem bietet die Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen mit Innen- und Außensechskant sowie Verlängerungen dem Anwender die notwendige Flexibiltät beim Arbeitseinsatz. Der Ratschenschlüssel, der Quergriff, die Steckschlüssel und Verlängerungen sind geordnet und übersichtlich in einem praktischen und robusten Koffer aufbewahrt. Die Werkzeuge im Set werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. DIN EN IEC 60900 Inhalt: 1x Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43063) 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel umschaltbar 1/2'' (43053) 1x Verlängerung isoliert 1/2'' für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43056) 1x Verlängerung isoliert 1/2'' für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43055) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 10,0 mm (43077) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 11,0 mm (43078) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 12,0 mm (43079) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 13,0 mm (43080) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 14,0 mm (43081) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 17,0 mm (43082) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 19,0 mm (43083) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 22,0 mm (43084) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 24,0 mm (43085) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 27,0 mm (43086) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Außensechskant 32,0 mm (43087) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Innensechskant 4,0 mm (43100) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Innensechskant 5,0 mm (43101) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Innensechskant 6,0 mm (43102) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Innensechskant 8,0 mm (43103) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2'' Innensechskant 10,0 mm (43104) 1x Koffer


