WIHA WERKZEUGE - Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug SoftFinish Schlitz 3x0,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43894
Klingenbreite - 3 mm
Gesamtlänge - 174 mm
Klingenlänge - 70 mm
Klingendurchmesser - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438944
Sonepar Artikelnummer
120895854
Hersteller Artikelnummer
43894
Hersteller Typ
3023030070
Hersteller Artikel Nr.:
43894
Klingenbreite:
3 mm
Gesamtlänge:
174 mm
Klingenlänge:
70 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Beide Hände frei dank automatischer Feststeckfunktion des Werkzeuges. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Verbessert die Zugänglichkeit: Die 40Grad gebogene Klinge ermöglicht optimale Sicht auf die Klemme Anwendung: Zum Betätigen von Federklemmen. Zum Öffnen von Zugklemmen bei Z-Reihenklemmen. Bei engen Platzverhältnissen, wie etwa in einem Verteilerschrank, stellt sich das Bedienen von Federklemmen als besonders hartnäckig heraus. Schraubendreher versperren dabei die Sicht auf die Klemme und erschweren die Arbeit, da eine Hand für den Schraubendreher benötigt wird, während mit der anderen Hand der Leiter zugeführt werden muss. Der Federstecher verbessert durch seine 40Grad gebogene Klinge die Zugänglichkeit dank freier Sicht auf die Klemme. Zudem bleibt die Klinge beim Einstecken in der Klemme stecken, sodass beide Hände zum Einbringen des Kabels verwendet werden können. Das Betätigungswerkzeug zeichnet sich durch optimale Griffigkeit dank des SoftFinish-Griffdesigns für hand- und muskelschonendes Arbeiten aus und sichert Langlebigkeit im Dauereinsatz dank seiner stabilen Metallklinge.


