Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Revolverlochzange Professional , 225mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Revolverlochzange Professional , 225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28402

  • Länge - 225 mm

  • Einhandausführung - Ja

  • Drehbar - Ja

  • Max. Plattendicke - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995284022

Sonepar Artikelnummer

120629253

Hersteller Artikelnummer

28402

Hersteller Typ

Z65022505

Hersteller Artikel Nr.:

28402

Länge:

225 mm

Einhandausführung:

Ja

Drehbar:

Ja

Max. Plattendicke:

4.5 mm

Lochdurchmesser:

4.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.300 kg

Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten. Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm. Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung für eine echte Einhandbedienung. Kopfform: Größenkennzeichen der Lochpfeifen im Sichtfenster. Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.