WIHA WERKZEUGE - Rollgabelschlüssel electric 0-30mm variabel einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43061
Länge - 250 mm
Max. Schlüsselweite - 30 mm
Skala - 0 .. 30 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995430610
Sonepar Artikelnummer
120626368
Hersteller Artikelnummer
43061
Hersteller Typ
246199
Hersteller Artikel Nr.:
43061
Länge:
250 mm
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Skala:
0 .. 30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.526 kg


