Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Rundzange Professional ESD runde, kurze Backen, 120mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Rundzange Professional ESD runde, kurze Backen, 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26804

  • Länge - 120 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffausführung - sonstige

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995268046

Sonepar Artikelnummer

120629180

Hersteller Artikelnummer

26804

Hersteller Typ

Z37012004

Hersteller Artikel Nr.:

26804

Länge:

120 mm

Isoliert:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.068 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Normen: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.