WIHA WERKZEUGE - SB 246-3001 Ratchet 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36931
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Umschaltbar - Ja
Länge - 90 mm
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995369316
Sonepar Artikelnummer
120325082
Hersteller Artikelnummer
36931
Hersteller Typ
SB2463001
Hersteller Artikel Nr.:
36931
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Umschaltbar:
Ja
Länge:
90 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.095 kg
Anwendung: Minimaler Schaltwinkel von nur 5Grad ermöglicht Verwendung der Bitratsche selbst in engsten Räumen. Anwendung: Durch hervorragenden Leichtlauf schält die Mechanik auch dann wenn andere Ratschen gerne versagen, z.B. bei der Möbelmontage. Anwendung: Besonders handliche Bitratsche für vielfältige Schraubanwendungen. Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedete, besonders robuste Ausführung. Ausfuehrung: Feinverzahnte Ratschenmechanik mit 72 Zähnen. Ausfuehrung: Mit praktischem Daumenrad. Ausfuehrung: Top-Ergonomie durch anwendungspezifisch angepasste SoftFinish®-Form. Ausfuehrung: Links-/ Rechtslauf umschaltbar über Umschalthebel. Bitaufnahme: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3. Extra: Daumenrad erleichtert das Ansetzen, Ein- und Ausdrehen der Schrauben. Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, Oberfläche satiniert und verchromt.


