Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36114

  • Ausführung - universal

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995361143

Sonepar Artikelnummer

120333856

Hersteller Artikelnummer

36114

Hersteller Typ

24667

Hersteller Artikel Nr.:

36114

Ausführung:

universal

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.073 kg

Steigert Ihre Effizienz: Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert. Anwendung: Betätigen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik sowie Industrie. Material: Zink-Druckguss. Für Anwendungen in der Elektrik