Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf hart Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf hart Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26615

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht - 25.5 g

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266158

Sonepar Artikelnummer

120628630

Hersteller Artikelnummer

26615

Hersteller Typ

8318030

Hersteller Artikel Nr.:

26615

Ausführung:

sonstige

Gewicht:

25.5 g

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.026 kg

Anwendung: Montage- und Demontagearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt. Material: Hartes Celluloseacetat, farbecht und verschleißfest.