Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf hart Rund f.Safety Schonhammer, 40mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf hart Rund f.Safety Schonhammer, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26616

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht - 53.5 g

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266165

Sonepar Artikelnummer

120628631

Hersteller Artikelnummer

26616

Hersteller Typ

8318040

Hersteller Artikel Nr.:

26616

Ausführung:

sonstige

Gewicht:

53.5 g

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.054 kg

Anwendung: Montage- und Demontagearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt. Material: Hartes Celluloseacetat, farbecht und verschleißfest.