WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02102
Ausführung - sonstige
Gewicht - 394 g
Rückschlagfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021023
Sonepar Artikelnummer
120628577
Hersteller Artikelnummer
02102
Hersteller Typ
800K100
Hersteller Artikel Nr.:
02102
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
394 g
Rückschlagfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.394 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


