WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02103
Ausführung - sonstige
Gewicht - 13.17 g
Rückschlagfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021030
Sonepar Artikelnummer
120628578
Hersteller Artikelnummer
02103
Hersteller Typ
800K25
Hersteller Artikel Nr.:
02103
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
13.17 g
Rückschlagfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


