WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02104
Ausführung - sonstige
Gewicht - 18.4 g
Rückschlagfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021047
Sonepar Artikelnummer
120628579
Hersteller Artikelnummer
02104
Hersteller Typ
800K30
Hersteller Artikel Nr.:
02104
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
18.4 g
Rückschlagfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


