WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02106
Ausführung - sonstige
Gewicht - 37.5 g
Rückschlagfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021061
Sonepar Artikelnummer
120628581
Hersteller Artikelnummer
02106
Hersteller Typ
800K40
Hersteller Artikel Nr.:
02106
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
37.5 g
Rückschlagfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


