WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02107
Ausführung - sonstige
Gewicht - 52.5 g
Rückschlagfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021078
Sonepar Artikelnummer
120628582
Hersteller Artikelnummer
02107
Hersteller Typ
800K45
Hersteller Artikel Nr.:
02107
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
52.5 g
Rückschlagfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.053 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


