WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02110
Ausführung - sonstige
Gewicht - 166 g
Rückschlagfrei - Ja
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021108
Sonepar Artikelnummer
120628585
Hersteller Artikelnummer
02110
Hersteller Typ
800K70
Hersteller Artikel Nr.:
02110
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
166 g
Rückschlagfrei:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.166 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


