WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02111
Ausführung - sonstige
Gewicht - 239 g
Rückschlagfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021115
Sonepar Artikelnummer
120628586
Hersteller Artikelnummer
02111
Hersteller Typ
800K80
Hersteller Artikel Nr.:
02111
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
239 g
Rückschlagfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.239 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.


