Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelhart Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10122

  • Ausführung - sonstige

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995264277

Sonepar Artikelnummer

120628626

Hersteller Artikelnummer

10122

Hersteller Typ

8315030

Hersteller Artikel Nr.:

10122

Ausführung:

sonstige

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Anwendung: Werkzeug- und Maschinenbau, Metallbau, Kfz-Reparatur, Karosseriebau, Blech- und Montagearbeiten. Material: Mittelhartes Polyurethan, farbecht und verschleißfest.