WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelweich Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26422
Ausführung - sonstige
Gewicht - 30.6 g
Rückschlagfrei - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995264222
Sonepar Artikelnummer
120628621
Hersteller Artikelnummer
26422
Hersteller Typ
8313030
Hersteller Artikel Nr.:
26422
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
30.6 g
Rückschlagfrei:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg
Anwendung: Fliesen verlegen, Pflasterhandwerk, Rabattenplatten setzen, Trockenbau, Verlegearbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Material: Mittelweicher Kautschuk (Gummi), verschleißfest.


