WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf mittelweich Rund f.Safety Schonhammer, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26426
Ausführung - sonstige
Gewicht - 479 g
Rückschlagfrei - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995264260
Sonepar Artikelnummer
120628625
Hersteller Artikelnummer
26426
Hersteller Typ
8313080
Hersteller Artikel Nr.:
26426
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
479 g
Rückschlagfrei:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.482 kg
Anwendung: Fliesen verlegen, Pflasterhandwerk, Rabattenplatten setzen, Trockenbau, Verlegearbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Fußnote: auch für Vorschlaghammer Material: Mittelweicher Kautschuk (Gummi), verschleißfest.


