WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf sehr hart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39149
Ausführung - sonstige
Gewicht - 17.4 g
Rückschlagfrei - Ja
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995391492
Sonepar Artikelnummer
120628564
Hersteller Artikelnummer
39149
Hersteller Typ
8001K30
Hersteller Artikel Nr.:
39149
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
17.4 g
Rückschlagfrei:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.


