WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf sehr hart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39151
Ausführung - sonstige
Gewicht - 67 g
Rückschlagfrei - Ja
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995391515
Sonepar Artikelnummer
120628566
Hersteller Artikelnummer
39151
Hersteller Typ
8001K50
Hersteller Artikel Nr.:
39151
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
67 g
Rückschlagfrei:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.067 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.


