WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf sehr hart Rund f.rückschlagfreien Schonhammer, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39152
Ausführung - sonstige
Gewicht - 115 g
Rückschlagfrei - Ja
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995391522
Sonepar Artikelnummer
120628567
Hersteller Artikelnummer
39152
Hersteller Typ
8001K60
Hersteller Artikel Nr.:
39152
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
115 g
Rückschlagfrei:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.115 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.


