Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf sehr hart Rund f.Safety Schonhammer, 80mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf sehr hart Rund f.Safety Schonhammer, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26514

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht - 395 g

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995265144

Sonepar Artikelnummer

120628638

Hersteller Artikelnummer

26514

Hersteller Typ

8319080

Hersteller Artikel Nr.:

26514

Ausführung:

sonstige

Gewicht:

395 g

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.397 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Anwendung: Schwer- und Bauindustrie, Gießereien, Formenbau, Straßenbau, Forst- und Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau. Fußnote: auch für Vorschlaghammer Material: Sehr hartes Polyamid (Nylon), farbecht und verschleißfest.