Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf weich Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf weich Rund f.Safety Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26663

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht - 20.5 g

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266639

Sonepar Artikelnummer

120628617

Hersteller Artikelnummer

26663

Hersteller Typ

8311030

Hersteller Artikel Nr.:

26663

Ausführung:

sonstige

Gewicht:

20.5 g

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Anwendung: Fensterbau, Leichtmetallbau, Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten, Messebau. Material: Weiches Elastomer, farbecht und verschleißfest.