Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf weich Rund f.Safety Schonhammer, 50mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf weich Rund f.Safety Schonhammer, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26665

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht - 83.5 g

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266653

Sonepar Artikelnummer

120628619

Hersteller Artikelnummer

26665

Hersteller Typ

8311050

Hersteller Artikel Nr.:

26665

Ausführung:

sonstige

Gewicht:

83.5 g

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.084 kg

Anwendung: Fensterbau, Leichtmetallbau, Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten, Messebau. Material: Weiches Elastomer, farbecht und verschleißfest.