Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf weich Rund f.Safety Schonhammer, 60mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schlagkopf weich Rund f.Safety Schonhammer, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26666

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht - 136 g

  • Rückschlagfrei - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266660

Sonepar Artikelnummer

120628620

Hersteller Artikelnummer

26666

Hersteller Typ

8311060

Hersteller Artikel Nr.:

26666

Ausführung:

sonstige

Gewicht:

136 g

Rückschlagfrei:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.136 kg

Anwendung: Fensterbau, Leichtmetallbau, Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten, Messebau. Material: Weiches Elastomer, farbecht und verschleißfest.