Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, 25mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02092

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 320 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995020927

Sonepar Artikelnummer

120628568

Hersteller Artikelnummer

02092

Hersteller Typ

80025

Hersteller Artikel Nr.:

02092

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

320 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

320 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

25 mm

Rückschlagfrei:

Ja

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

300 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.300 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich. Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten.