WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02122
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 520 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 288 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021221
Sonepar Artikelnummer
120628598
Hersteller Artikelnummer
02122
Hersteller Typ
80225
Hersteller Artikel Nr.:
02122
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
520 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
288 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
25 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
461 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.461 kg


