WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02123
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 600 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021238
Sonepar Artikelnummer
120628599
Hersteller Artikelnummer
02123
Hersteller Typ
80230
Hersteller Artikel Nr.:
02123
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
600 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
290 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
30 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
558 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.558 kg


