WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02124
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 700 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021245
Sonepar Artikelnummer
120628600
Hersteller Artikelnummer
02124
Hersteller Typ
80235
Hersteller Artikel Nr.:
02124
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
700 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
300 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
35 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
659 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.659 kg


