WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02126
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 1060 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021269
Sonepar Artikelnummer
120628602
Hersteller Artikelnummer
02126
Hersteller Typ
80245
Hersteller Artikel Nr.:
02126
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
1060 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
310 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
45 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
935 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.935 kg


