WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02127
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kopfes - Kunststoff
Gewicht Kopf - 1400 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021276
Sonepar Artikelnummer
120628603
Hersteller Artikelnummer
02127
Hersteller Typ
80250
Hersteller Artikel Nr.:
02127
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kopfes:
Kunststoff
Gewicht Kopf:
1400 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
365 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
50 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Mit Nagelzieher:
Nein
Mit Stielschutz:
Ja
Mit Nagelhalter:
Nein
Gesamtgewicht:
1277 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.277 kg


