WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02129
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 2750 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 385 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995021290
Sonepar Artikelnummer
120628605
Hersteller Artikelnummer
02129
Hersteller Typ
80270
Hersteller Artikel Nr.:
02129
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
2750 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
385 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
70 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
2571 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
2.571 kg


