Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, 50mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39012

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 1250 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 385 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995390129

Sonepar Artikelnummer

120628562

Hersteller Artikelnummer

39012

Hersteller Typ

800150

Hersteller Artikel Nr.:

39012

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

1250 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

385 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

50 mm

Rückschlagfrei:

Ja

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

1040 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.040 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich. Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.