Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, 60mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39014

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 2000 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 420 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995390143

Sonepar Artikelnummer

120628563

Hersteller Artikelnummer

39014

Hersteller Typ

800160

Hersteller Artikel Nr.:

39014

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

2000 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

420 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

60 mm

Rückschlagfrei:

Ja

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

1700 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.700 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich. Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.