WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39019
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 850 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995390198
Sonepar Artikelnummer
120628595
Hersteller Artikelnummer
39019
Hersteller Typ
802140
Hersteller Artikel Nr.:
39019
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
850 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
305 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
40 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
792 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.792 kg


