Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 50mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39021

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 1400 g

  • Werkstoff des Stiels - sonstige

  • Länge - 365 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995390211

Sonepar Artikelnummer

120628596

Hersteller Artikelnummer

39021

Hersteller Typ

802150

Hersteller Artikel Nr.:

39021

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

1400 g

Werkstoff des Stiels:

sonstige

Länge:

365 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

50 mm

Rückschlagfrei:

Ja

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

1276 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.276 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln. Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.