WIHA WERKZEUGE - Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39022
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 2050 g
Werkstoff des Stiels - sonstige
Länge - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995390228
Sonepar Artikelnummer
120628597
Hersteller Artikelnummer
39022
Hersteller Typ
802160
Hersteller Artikel Nr.:
39022
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
2050 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Länge:
375 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
60 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
1868 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.868 kg


