WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelhart/mittelhart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26642
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 1100 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266424
Sonepar Artikelnummer
120628668
Hersteller Artikelnummer
26642
Hersteller Typ
83255050
Hersteller Artikel Nr.:
26642
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
1100 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
360 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
50 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
1200 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.120 kg


