Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 30mm, 30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 30mm, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26509

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 290 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995265090

Sonepar Artikelnummer

120628647

Hersteller Artikelnummer

26509

Hersteller Typ

83233030

Hersteller Artikel Nr.:

26509

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

290 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

30 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

548 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.302 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.