Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 40mm, 40mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 40mm, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10140

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Gewicht Kopf - 640 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 325 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995264314

Sonepar Artikelnummer

120628648

Hersteller Artikelnummer

10140

Hersteller Typ

83233040

Hersteller Artikel Nr.:

10140

Ausführung:

Kunststoffhammer

Gewicht Kopf:

640 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

325 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

40 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

640 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.640 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.