Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 60mm, 60mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 60mm, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26433

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 1700 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995264338

Sonepar Artikelnummer

120628650

Hersteller Artikelnummer

26433

Hersteller Typ

83233060

Hersteller Artikel Nr.:

26433

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

1700 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

400 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

60 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

1692 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.692 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.